AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM9201T24120EL MIG 2 - 120W 4000K CRI>70 MOD.T2

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM9201T24120EL MIG 2 - 120W 4000K CRI>70 MOD.T2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056213218628

Codice prodotto

TCM9201T24120EL

Cod. produttore

9201T24120EL

Produttore

TCM

Apparecchio led per illuminazione stradale. Corpo in alluminio pressofusoverniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver,antracite o grafite, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizionein silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Attacco palo incluso nellaconfezione. Prodotto in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.