AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM9201ME4104GL MIG 2 - 104W 4000K CRI>70 MOD.ME - 9201ME4104GL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM9201ME4104GL MIG 2 - 104W 4000K CRI>70 MOD.ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 104 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 15692 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Rendimento luminoso delle lampade - 151 lm/W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698259988

Codice prodotto

TCM9201ME4104GL

Cod. produttore

9201ME4104GL

Produttore

TCM

Max prestazioni del sistema:

104 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

15692 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

151 lm/W

Metodo di montaggio:

Con attacco laterale

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

no

Colore del corpo:

Grigio

Portalampada:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Verniciato

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

II

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica:

70-79

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Ottica regolabile (mobile):

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-25...45 °C

Telecomando:

Nessuno

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Fattore di potenza:

0.97

Larghezza:

325 mm

Altezza / Profondità:

65 mm

Lunghezza:

490 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1 mm²

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Collegamento:

Altri

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Apparecchio per illuminazione stradale. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestereanticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico220-240V 50/60Hz. Attacco palo incluso nella confezione. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.