AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM9200T24036GL MIG 1 - 36W 4000K CRI>70 MOD.T2

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM9200T24036GL MIG 1 - 36W 4000K CRI>70 MOD.T2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 36 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5397 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Rendimento luminoso delle lampade - 150 lm/W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698255560

Codice prodotto

TCM9200T24036GL

Cod. produttore

9200T24036GL

Produttore

TCM

Max prestazioni del sistema:

36 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5397 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

150 lm/W

Metodo di montaggio:

Con attacco inferiore / laterale

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

24

Colore del corpo:

Argento

Portalampada:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Verniciatura a polveri

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

500...500 mA

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...60 mm

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

70-79

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-25...45 °C

Con cavo di collegamento:

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Larghezza:

245 mm

Altezza / Profondità:

60 mm

Lunghezza:

415 mm

Apparecchio per illuminazione stradale. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Attacco palo regolabile diametro 60mm verniciato a colore incluso nella confezione. Surge Protection da 10kV incluso. Cavo in neoprene H07RN-F in uscita già cablato, lunghezza 1500mm. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.