AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM9200T23080MD MIG 1-80W 3000K CRI>70MODT2+MEZZ. VIRT.

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM9200T23080MD MIG 1-80W 3000K CRI>70MODT2+MEZZ. VIRT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056213163058

Codice prodotto

TCM9200T23080MD

Cod. produttore

9200T23080MD

Produttore

TCM

Apparecchio led per illuminazione stradale. Corpo in alluminio pressofusoverniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver,antracite o grafite, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizionein silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Attacco palo incluso nellaconfezione. Prodotto in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.