AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8401S24140GD PIER HP 140W 4000K CRI>80MODS2 UGR<22+DA

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM8401S24140GD PIER HP 140W 4000K CRI>80MODS2 UGR<22+DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698217520

Codice prodotto

TCM8401S24140GD

Cod. produttore

8401S24140GD

Produttore

TCM

Riflettore led industriale e commerciale a sospensione. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.