AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8400S54170GD PIER 170W 4000K CRI>80 MOD.S5 UGR<25+DAL - 8400S54170GD

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM8400S54170GD PIER 170W 4000K CRI>80 MOD.S5 UGR<25+DAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698212624

Codice prodotto

TCM8400S54170GD

Cod. produttore

8400S54170GD

Produttore

TCM

Riflettore led industriale e commerciale a sospensione. Corpo in alluminiopressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione coloresilver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driverelettronico220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti normeEN / IEC 60598-1.