AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8311S25190EL FLAT 2 190W 5000K CRI>80 MOD.S2 UGR<22 - 8311S25190EL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM8311S25190EL FLAT 2 190W 5000K CRI>80 MOD.S2 UGR<22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056213078741

Codice prodotto

TCM8311S25190EL

Cod. produttore

8311S25190EL

Produttore

TCM

Riflettore led industriale e commerciale a sospensione. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore nero, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.