AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8311EL4120EL FLAT 2 120W 4000K CRI>80 MOD. EL - 8311EL4120EL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM8311EL4120EL FLAT 2 120W 4000K CRI>80 MOD. EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056213087934

Codice prodotto

TCM8311EL4120EL

Cod. produttore

8311EL4120EL

Produttore

TCM

Riflettore led industriale e commerciale a sospensione. Corpo in alluminiopressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colorenero, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driverelettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti normeEN / IEC 60598-1.