AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8310S54090EL FLAT 1 90W 4000K CRI>80 MOD.S5 UGR<25 - 8310S54090EL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM8310S54090EL FLAT 1 90W 4000K CRI>80 MOD.S5 UGR<25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056213070134

Codice prodotto

TCM8310S54090EL

Cod. produttore

8310S54090EL

Produttore

TCM

Riflettore led industriale e commerciale a sospensione. Corpo in alluminiopressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colorenero, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driverelettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti normeEN / IEC 60598-1.