AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8310C53056EL FLAT 1 56W 3000K CRI>80 MOD.C5 UGR<25 - 8310C53056EL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM8310C53056EL FLAT 1 56W 3000K CRI>80 MOD.C5 UGR<25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056213075320

Codice prodotto

TCM8310C53056EL

Cod. produttore

8310C53056EL

Produttore

TCM

Riflettore led industriale e commerciale a sospensione. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore nero, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.