AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8150S59080GL MIR 80W 4000K CRI>90 MOD. S5 - 8150S59080GL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM8150S59080GL MIR 80W 4000K CRI>90 MOD. S5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056213057418

Codice prodotto

TCM8150S59080GL

Cod. produttore

8150S59080GL

Produttore

TCM

Riflettore led industriale e commerciale a sospensione. Corpo in alluminiopressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosionecolore silver. Lente IP66 in policarbonato, guarnizione in silicone, driver elettronico220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC60598-1.