AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8150S54220GD MIR 220W 4000K CRI>80 MOD.S5 + DALI 2

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM8150S54220GD MIR 220W 4000K CRI>80 MOD.S5 + DALI 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056213060036

Codice prodotto

TCM8150S54220GD

Cod. produttore

8150S54220GD

Produttore

TCM

Riflettore led industriale e commerciale a sospensione. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver. Lente IP66 in policarbonato, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.