AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8150S54195GD MIR 195W 4000K CRI>80 MOD.S5 + DALI 2

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM8150S54195GD MIR 195W 4000K CRI>80 MOD.S5 + DALI 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056213059832

Codice prodotto

TCM8150S54195GD

Cod. produttore

8150S54195GD

Produttore

TCM

Riflettore led industriale e commerciale a sospensione. Corpo in alluminiopressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosionecolore silver. Lente IP66 in policarbonato, guarnizione in silicone, driver elettronico220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC60598-1.