AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8150S54090G1 MIR 90W 4000K CRI>80 MOD. S5 + EM.1H - 8150S54090G1

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM8150S54090G1 MIR 90W 4000K CRI>80 MOD. S5 + EM.1H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056213057715

Codice prodotto

TCM8150S54090G1

Cod. produttore

8150S54090G1

Produttore

TCM

Riflettore led industriale e commerciale a sospensione. Corpo in alluminiopressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosionecolore silver. Lente IP66 in policarbonato, guarnizione in silicone, driver elettronico220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC60598-1.