AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8100SU4195G1 SPIDERLED 195W 4000K CRI>80 MOD.SU + EM. - 8100SU4195G1

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM8100SU4195G1 SPIDERLED 195W 4000K CRI>80 MOD.SU + EM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056213068179

Codice prodotto

TCM8100SU4195G1

Cod. produttore

8100SU4195G1

Produttore

TCM

Riflettore led industriale e commerciale a sospensione. Corpo in alluminiopressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosionecolore silver. Lente IP66 in policarbonato, guarnizione in silicone, driver elettronico220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC60598-1.