AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8100SU4150GD SPIDERLED 150W 4000K CRI>80 MOD.SU + DAL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM8100SU4150GD SPIDERLED 150W 4000K CRI>80 MOD.SU + DAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 23425 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 150 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698205053

Codice prodotto

TCM8100SU4150GD

Cod. produttore

8100SU4150GD

Produttore

TCM

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

23425 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

150 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Dimmerabile DALI:

Lampada:

LED non sostituibile

Metodo di montaggio:

A sospensione

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Argento

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore della luce:

Bianco

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK08

Indice di resa cromatica:

80-89

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-25...45 °C

Diametro esterno:

400 mm

Riflettore:

Brillantato

Materiale del riflettore:

Alluminio

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Altezza / Profondità:

210 mm

Con copertura di protezione:

no

8100 SPIDERLED/SU - Riflettore industriale e commerciale a sospensione. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore argento. Lente diffondente 90° in PMMA. Alimentatore dimmerabile DALI. LED 150W 23425lm 4000K CRI > 80.