AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8037RR4150GD LORD HP 150W 4000K MOD.RR CRI>80 + DALI - 8037RR4150GD

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM8037RR4150GD LORD HP 150W 4000K MOD.RR CRI>80 + DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 150 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698091830

Codice prodotto

TCM8037RR4150GD

Cod. produttore

8037RR4150GD

Produttore

TCM

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

150 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Girevole e orientabile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimmerabile DALI:

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Portalampada:

Nessuno

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Verniciato

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

85 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per lampade di potenza:

150...150 W

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

315 mm

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Collegamento:

Altri

Non dimmerabile:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

445 mm

Fattore di distorsione (THD):

20

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Flusso luminoso regolabile:

No

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Fattore di potenza:

0.97

Numero di poli:

5

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

25...45 °C

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Sezione del conduttore:

1 mm²

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Temperatura colore regolabile:

No

Sezione conduttore collegabile:

1...2.5 mm²

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver o antracite, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.