AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8036PR4185G1 LORD 2 185W 4000K MOD.PR CRI>80 + EM.1H

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM8036PR4185G1 LORD 2 185W 4000K MOD.PR CRI>80 + EM.1H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 185 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Argento

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698088670

Codice prodotto

TCM8036PR4185G1

Cod. produttore

8036PR4185G1

Produttore

TCM

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

185 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Argento

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

29292 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Riflettore:

Opaco

Altezza / Profondità:

85 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per numero di lampade:

2

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

315 mm

Lunghezza:

445 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

8036 LORD 2/PR - Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polvere termo indurente poliestere anticorrosione colore argento RAL 9006, vetro temperato trasparente spessore 5mm, guarnizione in silicone. Riflettore simmetrico 90° in alluminio satinato. Alimentatore elettronico standard + Emergenza 1h. LED 185W 29292lm 4000K CRI > 80.