AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8029CR6550GL LORDINO 50W 6500K MOD.CR CRI>80

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM8029CR6550GL LORDINO 50W 6500K MOD.CR CRI>80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698538014

Codice prodotto

TCM8029CR6550GL

Cod. produttore

8029CR6550GL

Produttore

TCM

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Girevole e orientabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

9845 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

330 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per lampade di potenza:

68...68 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

65 mm

Diffusore luce:

Riflettore

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

180 mm

Fattore di potenza:

0.97

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-25...45 °C

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

LORDINO/CR. Proiettore per interni ed esterni. 68W. 9845 lm. 6500K. Grigio