AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM7029T22200GL TOD 3 200W 2200K CRI>70 MOD.T2 - 7029T22200GL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM7029T22200GL TOD 3 200W 2200K CRI>70 MOD.T2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056213343696

Codice prodotto

TCM7029T22200GL

Cod. produttore

7029T22200GL

Produttore

TCM

Apparecchio led per illuminazione stradale. Corpo in alluminio pressofusoverniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver oantracite, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone,driver elettronico220-240V 50/60Hz. Attacco palo incluso nella confezione.Prodotto in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.