AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM7027RR4100EL POLAR 2 100W 4000K CRI>80 MOD.RR - 7027RR4100EL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM7027RR4100EL POLAR 2 100W 4000K CRI>80 MOD.RR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698416954

Codice prodotto

TCM7027RR4100EL

Cod. produttore

7027RR4100EL

Produttore

TCM

Proiettore led per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato conpolvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver o antracite, vetrotemperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.