AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM7026PR3050BL POLAR 1 50W 3000K CRI>80 MOD.PR

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM7026PR3050BL POLAR 1 50W 3000K CRI>80 MOD.PR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698378184

Codice prodotto

TCM7026PR3050BL

Cod. produttore

7026PR3050BL

Produttore

TCM

Proiettore led per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato conpolvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, antraciteo marrone scuro. Vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione insilicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformita alle vigentinorme EN / IEC 60598-1.