AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM6001240420D1 STELLA 20W 4K CRI80MOD 24 UGR<19DALI2PUS

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM6001240420D1 STELLA 20W 4K CRI80MOD 24 UGR<19DALI2PUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698029512

Codice prodotto

TCM6001240420D1

Cod. produttore

6001240420D1

Produttore

TCM

Faretto da incasso tondo per qualsiasi tipo di controsoffitto. Anello costruito in lamiera d’acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco o nero antingiallente con finitura goffrata fine, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettronico 220- 240Vac 50/60Hz in doppio isolamento. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.