AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM3020RSD432EL ISA 32W 4000K CRI>80 MOD.RSD UGR<19 - 3020RSD432EL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM3020RSD432EL ISA 32W 4000K CRI>80 MOD.RSD UGR<19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698321814

Codice prodotto

TCM3020RSD432EL

Cod. produttore

3020RSD432EL

Produttore

TCM

Apparecchio led DIRECT BACKLIGHT multinstallazione, installabile ad incasso inappoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24 mm, aplafone o a sospensione mediante apposito accessorio. Corpo costruito in lamierad?acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco, antingiallentecon finitura goffrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Driverelettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti normeEN / IEC 60598-1.