TEC-MAR SRL - TCM3020QRC426NL ISA 26W 4000K CRI>80 MOD.QRC UGR<19


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8059698312270
Codice prodotto
TCM3020QRC426NL
Cod. produttore
3020QRC426NL
Produttore
TCM
Apparecchio led DIRECT BACKLIGHT multinstallazione, installabile ad incasso inappoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24 mm, aplafone o a sospensione mediante apposito accessorio. Corpo costruito in lamierad?acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco, antingiallentecon finitura goffrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Driverelettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti normeEN / IEC 60598-1.