AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM2110LD3054EL LEA 54W 3000K CRI>80 MOD.LD

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM2110LD3054EL LEA 54W 3000K CRI>80 MOD.LD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698661842

Codice prodotto

TCM2110LD3054EL

Cod. produttore

2110LD3054EL

Produttore

TCM

Apparecchio led stagno a plafone con installazione a soffitto, parete, blindosbarra e sospensione. Costruito in estrusione di policarbonato autoestinguente V2, riflettore porta componenti in lamiera preverniciata di colore bianco, tappi di chiusura in policarbonato con guarnizione siliconica, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.