AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM2100LD4049E1 EVA 49W 4K CRI>80MODLDEM1H-DIPSWITCH49-5

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM2100LD4049E1 EVA 49W 4K CRI>80MODLDEM1H-DIPSWITCH49-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698669596

Codice prodotto

TCM2100LD4049E1

Cod. produttore

2100LD4049E1

Produttore

TCM

Apparecchio led stagno a plafone con installazione a soffitto, parete, blindosbarrae sospensione. Costruito in estrusione di policarbonato autoestinguente V2,riflettore porta componenti in lamiera preverniciata di colore bianco, tappi dichiusura inpolicarbonato con guarnizione siliconica, driver elettronico 220-240V50/60Hz. Prodotto in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.