AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM2098P94048EL DENVER 48W 4000K CRI>80 MOD. P9 UGR<19

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM2098P94048EL DENVER 48W 4000K CRI>80 MOD. P9 UGR<19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056213509351

Codice prodotto

TCM2098P94048EL

Cod. produttore

2098P94048EL

Produttore

TCM

Apparecchio led a plafone o a sospensione o in fila continua adatto perl?illuminazione di ambienti commerciali ed industriali. Costruito in lamiera d?acciaio,verniciato con polvere poliestere bianca, completo di staffe per la sospensione,driver elettronico 220-240V 50/60Hz, morsettiera fino a 9 poli con connessioneautomatica, adatto per installazioni in fila continua. Prodotto in conformita allevigenti norme EN / IEC 60598-1.