AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM2098MC0200EL MODULO CIECO L=1129MM

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM2098MC0200EL MODULO CIECO L=1129MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698120882

Codice prodotto

TCM2098MC0200EL

Cod. produttore

2098MC0200EL

Produttore

TCM

Apparecchio a sospensione o a plafone in linea continua adatto per l’illuminazione di supermercati, aree commerciali ed industriali. Costruito in lamiera d’acciaio, verniciato con polvere poliestere bianca, completo di staffe per la sospensione, driver elettronico 220-240V 50/60Hz, morsettiera 5 poli con connessione automatica, adatto per la messa in linea continua. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.