AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM2098AD4018EL DENVER 18W 4000K CRI>80 MOD. AD

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM2098AD4018EL DENVER 18W 4000K CRI>80 MOD. AD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056213516458

Codice prodotto

TCM2098AD4018EL

Cod. produttore

2098AD4018EL

Produttore

TCM

Apparecchio led a plafone o a sospensione o in fila continua adatto per l?illuminazione di ambienti commerciali ed industriali. Costruito in lamiera d?acciaio, verniciato con polvere poliestere bianca, completo di staffe per la sospensione, driver elettronico 220-240V 50/60Hz, morsettiera fino a 9 poli con connessione automatica, adatto per installazioni in fila continua. Prodotto in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.