AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM2084SU5054EL DANTE - 54W 5000K CRI>70 MOD.SU

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM2084SU5054EL DANTE - 54W 5000K CRI>70 MOD.SU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698280906

Codice prodotto

TCM2084SU5054EL

Cod. produttore

2084SU5054EL

Produttore

TCM

Riflettore led per interni ed esterni con installazione ad incasso. Corpo in alluminiopressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosionecolore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone.Cornice esterna in lamiera d?acciaio verniciata a polvere anticorrosione colorebianco. Montaggio a staffe (incluse nella confezione), driver elettronico 220-240V50/60Hz. Prodotto in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.