AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM1881QR0445EL AURORA 45W 4000K CRI>80 MODQR UGR<19 ONO - 1881QR0445EL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM1881QR0445EL AURORA 45W 4000K CRI>80 MODQR UGR<19 ONO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698302738

Codice prodotto

TCM1881QR0445EL

Cod. produttore

1881QR0445EL

Produttore

TCM

Apparecchio led DIRECT BACKLIGHT multinstallazione, installabile ad incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24 mm, a plafone o a sospensione mediante apposito accessorio. Corpo costruito in lamiera d’acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco, antingiallente con finitura goffrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.