AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM1810QP6336EL DIANA IP65 36W 3000K CRI>80 MOD.QP6 UGR< - 1810QP6336EL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM1810QP6336EL DIANA IP65 36W 3000K CRI>80 MOD.QP6 UGR<

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698356595

Codice prodotto

TCM1810QP6336EL

Cod. produttore

1810QP6336EL

Produttore

TCM

Apparecchio led DIRECT BACKLIGHT installabile ad incasso in appoggio percontrosoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24 mm. Corpo,costruito in lamiera d?acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colorebianco, antingiallente con finitura goffrata fine, pretrattamento di fosfatazionee sgrassaggio. Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito inconformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.