AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAZ2326N TUBETTO PVC 2326 NERO

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAZ2326N TUBETTO PVC 2326 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343087545

Codice prodotto

TEAZ2326N

Cod. produttore

Z2326N

Produttore

TEA

Questa guaina in PVC serve a contenere i cavi elettrici. Vienesolitamente usata nei quadri elettrici, nei macchinari e nelleapparecchiature in genere, quando occorre proteggere il cavo incasi in cui una guaina classica non sarebbe utilizzabile a causadelraggio di curvatura o per problemi di schiacciamento.PVC autoestinguente V0 UL94.Carico di rottura: 16 N/mm2Allungamento a rottura: 280 %Temperatura di irrigidimento a torsione: -20° CIndice di ossigeno: 22,5 %Non raccordabile.