TEAFLEX - TEAZ2309N TUBETTO PVC 2309 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 9 mm
Colore - Nero
Confezione
100 M
EAN
8030343086821
Codice prodotto
TEAZ2309N
Cod. produttore
Z2309N
Produttore
TEA
Diametro interno:
9 mm
Colore:
Nero
Questa guaina in PVC serve a contenere i cavi elettrici. Vienesolitamente usata nei quadri elettrici, nei macchinari e nelleapparecchiature in genere, quando occorre proteggere il cavo incasi in cui una guaina classica non sarebbe utilizzabile a causadelraggio di curvatura o per problemi di schiacciamento.PVC autoestinguente V0 UL94.Carico di rottura: 16 N/mm2Allungamento a rottura: 280 %Temperatura di irrigidimento a torsione: -20° CIndice di ossigeno: 22,5 %Non raccordabile.