AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAXOS29 O-RING SILICONE PG29-ISO40 - XOS29

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAXOS29 O-RING SILICONE PG29-ISO40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Gomma

  • Qualità del materiale - MVQ (silicone)

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8030343083585

Codice prodotto

TEAXOS29

Cod. produttore

XOS29

Produttore

TEA

Materiale:

Gomma

Qualità del materiale:

MVQ (silicone)

Guarnizione OR - Alta temperatura colore Rosso,temperatura d’esercizio:da -60°C a +200°C