TEAFLEX - TEAX51448 TAPPO FILETTATO 514/48 PG48 - X51448
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Privo di alogeni - sì
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
10 PZ
EAN
8030343085305
Codice prodotto
TEAX51448
Cod. produttore
X51448
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Tappo in poliammide rotondo a chiusura dei fori filettati.


