AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAX51413 TAPPO FILETTATO 514/13 PG13,5 - X51413

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAX51413 TAPPO FILETTATO 514/13 PG13,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Privo di alogeni -

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343085244

Codice prodotto

TEAX51413

Cod. produttore

X51413

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Tappo in poliammide rotondo a chiusura dei fori filettati.