AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAWCL5 CASSETTA CL.5 85 X 85 X 70

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAWCL5 CASSETTA CL.5 85 X 85 X 70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di ingresso - Pressacavo

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343081574

Codice prodotto

TEAWCL5

Cod. produttore

WCL5

Produttore

TEA

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di ingresso:

Pressacavo

Colore:

Grigio

Struttura espandibile:

Privo di alogeni:

Con copertura:

Superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Cassette di derivazione a forma quadrata con all'internouna vite per il collegamento di messa a terra, costruite inpressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura.Coperchio d’ispezione pressofuso in alluminio con bordinopara spruzzo e relativa guarnizione.