TEAFLEX - TEATR50CU TRECCIA SCHERMANTE RAME D.50


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 45...55 mm
Materiale - Rame
Colore - Grigio
Diametro nominale - 50 mm
Superficie - Stagnato
Confezione
25 M
EAN
8030343132092
Codice prodotto
TEATR50CU
Cod. produttore
TR50CU
Produttore
TEA
Diametro del fascio:
45...55 mm
Materiale:
Rame
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
50 mm
Superficie:
Stagnato
Temperatura:
-65...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
La treccia in rame stagnato protegge dai campi magnetici edattenua le interferenze. È indicata per la messa a terra dei quadrielettrici, per il settore automotive e per il settore ferroviario.È anche utilizzata come conduttore extraflessibile e abbinataal relativo raccordo, garantisce la continuità; soddisfa, quinditutte le necessità di protezione alle interferenze, compresi icollegamenti di potenza, di terra ed equipotenziale. Il grado dicopertura della calza è pari al 90%.Compatibile con i raccordi JAW-FIT della serie EMC.