AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEATPEM32 TAPPO TPE-M 32 M32X1,5 - TPEM32

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEATPEM32 TAPPO TPE-M 32 M32X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343079038

Codice prodotto

TEATPEM32

Cod. produttore

TPEM32

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

32

Passo della filettatura:

1.5 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Tappo esagonale