AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEATPEM20 TAPPO TPE-M 20 M20X1,5 - TPEM20

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEATPEM20 TAPPO TPE-M 20 M20X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343079014

Codice prodotto

TEATPEM20

Cod. produttore

TPEM20

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

20

Passo della filettatura:

1.5 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Tappo esagonale