AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEATPEM16 TAPPO TPE-M 16 M16X1,5 - TPEM16

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEATPEM16 TAPPO TPE-M 16 M16X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343079007

Codice prodotto

TEATPEM16

Cod. produttore

TPEM16

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Passo della filettatura:

1.5 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Tappo esagonale