AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEATPE9 TAPPO TPE 9 2 1/2 - TPE9

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEATPE9 TAPPO TPE 9 2 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Passo della filettatura - 2.309 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 2 e 1/2 pollice

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8030343079250

Codice prodotto

TEATPE9

Cod. produttore

TPE9

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Passo della filettatura:

2.309 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

2 e 1/2 pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Tappo esagonale