TEAFLEX - TEATPE6 TAPPO TPE 6 1 1/4 - TPE6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Passo della filettatura - 2.309 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1 e 1/4 pollice
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
5 PZ
EAN
8030343079229
Codice prodotto
TEATPE6
Cod. produttore
TPE6
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Passo della filettatura:
2.309 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1 e 1/4 pollice
Qualità del materiale:
Ottone


