TEAFLEX - TEATPE3 TAPPO TPE 3 1/2 - TPE3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Passo della filettatura - 1.814 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1/2 pollice
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
8030343079199
Codice prodotto
TEATPE3
Cod. produttore
TPE3
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Passo della filettatura:
1.814 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1/2 pollice
Qualità del materiale:
Ottone


