TEAFLEX - TEATPE1 TAPPO TPE 1 1/4 - TPE1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Passo della filettatura - 1.337 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - Altri
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
8030343079168
Codice prodotto
TEATPE1
Cod. produttore
TPE1
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Passo della filettatura:
1.337 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Qualità del materiale:
Ottone


