TEAFLEX - TEATPE04 TAPPO TPE 04 PG13,5 - TPE04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13
Passo della filettatura - 1.411 mm
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
8030343079106
Codice prodotto
TEATPE04
Cod. produttore
TPE04
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
13
Passo della filettatura:
1.411 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Tappo esagonale


