TEAFLEX - TEATPE01 TAPPO TPE 01 PG07 - TPE01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7
Passo della filettatura - 1.27 mm
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
20 PZ
EAN
8030343079069
Codice prodotto
TEATPE01
Cod. produttore
TPE01
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
7
Passo della filettatura:
1.27 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Tappo esagonale


