AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEASV28N TUBO TIPO SV 28 NERO

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEASV28N TUBO TIPO SV 28 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 28 mm

  • Diametro esterno - 32.5 mm

  • Diametro nominale - 28 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 120 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8030343077478

Codice prodotto

TEASV28N

Cod. produttore

SV28N

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

28 mm

Diametro esterno:

32.5 mm

Diametro nominale:

28 mm

Raggio di curvatura, statico:

120 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Nero

Temperatura di esercizio:

-15...70 °C

Superficie:

Zincato

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Le particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità neconsigliano l’uso su macchine ove non sia richiesta una elevataresistenza meccanica.Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura, con unaleggera ricopertura esterna in PVC aspirato.Compatibile con i raccordi serie SV e NM.